Medbringarskiva med HM-plattor Vänstergång, Typ: 25

Article no.: 327482 25
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ A 25 mm
utvändig ⌀ B 45 mm
längd C 33 mm
passande centrumspetsar ⌀ D 10 mm
Antal plattor 3
Produktslag Ändmedbringare

Identification & Classification

Artikkelkode 327482 25
EAN / GTIN 4067263558323
Manufacturer number 327482 25
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Medbringarskivor med utbytbara medbringarplattor av hårdmetallmedbringartand.

Passar till:

Ändmedbringare-grundhållare nr 327455, 327465.

Anmärkning:

Medbringarskivor som är kompatibla med det gamla CoAE Röhm-systemet nr 327601/7611/7641/7651.