Zestaw zabieraka czołowego ze stożkiem Morse’a / cylindrycznym, obroty w prawo, typ: 3

Nr art.: 327455 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zakresu roboczego 13 mm - 24 mm
⌀ kła centrującego 4; 6 mm
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327455 3
EAN / GTIN 4067263557982
Numer producenta 327455 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stała tarcza zabieraka czołowego o kącie wierzchołkowym 60° do stosowania podczas szlifowania i toczenia.
  • Zabierak czołowy ze sprężynowym, zaciskowym kłem centrującym zapewnia stabilne mocowanie bez luzów.
  • Duża dokładność ruchu obrotowego dzięki całkowicie oszlifowanym elementom mechanicznym.
  • Idealne rozwiązanie w połączeniu z naszymi kłami tokarskimi nr 321720, 311750 lub 321770.
  • Praktycznie zapakowany w walizce systemowej GARANT 630320.

W dostawie:

  • 1× korpus zabieraka czołowego nr 327465 (odpowiedni do ruchu w lewo i prawo).
  • 2× kieł centrujący nr 327488.
  • 2× tarcze zabierakowe nr 327470.