Sojemalni nastavek s HM-ploščicami Levi tek, Tip: 25

Št. art.: 327482 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjalnega kroga A 25 mm
Zunanji ⌀ B 45 mm
Dolžina C 33 mm
⌀ primerne centrirne konice D 10 mm
Število ploščic 3
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327482 25
EAN/GTIN 4067263558323
Številka proizvajalca 327482 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki vključno z zamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Opomba:

Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhm, stari art. 327601/7611/7641/7651.