Tarcza zabierakowa z płytkami z HM Obroty lewe, typ: 45

Nr art.: 327482 45
Rabat
1 306,69 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica głowicy D 45 mm
Średnica okręgu mocowania D1 44 mm
Z powierzchniami mocującymi tak
Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 16 mm
Kierunek używania Strona lewa
Rodzaj produktu Podkładka zabieraka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327482 45
EAN / GTIN 4067263558330
Numer producenta 327482 45
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tarcze zabierakowe uzbrojone w wymienne płytki z węglików spiekanych HM.

Pasuje do:

Korpusy zabieraków czołowych nr 327455, 327465.

Wskazówka:

Tarcze zabierakowe kompatybilne ze starym systemem CoAE Röhm nr 327601/7611/7641/7651.