Zabieraki czołowe ze stożkiem MK, Stożek Morse’a (MK): 4

Nr art.: 327400 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Stożek Morse’a (MK) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zakresu roboczego 19 mm - 34 mm
⌀ okręgu mocowania D1 17 mm
długość użytkowa B 62 mm
Masa obrabianego elementu 50 kg
⌀ zewnętrzna 42 mm
największa ⌀ kła 60° A 5 mm
śruba dociskowa nie
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327400 4
EAN / GTIN 4062406764586
Numer producenta 327400 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°, ⌀ okręgu mocowania 17 mm – 54 mm.
  • Możliwość ruchu w lewo i prawo.
  • Doskonale nadają się do zastosowania na tokarkach i we frezowaniu obwiedniowym.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

Pasuje do:

Kły tokarskie nr 321405, nr 321720, nr 321730 i 321740.

W dostawie:

Zabieraki czołowe z kłami centrującymi 327410 i zabierakami 327412.

Wyp. dodatkowe:

Kieł centrujący nr 327410, zabierak nr 327412, elementy amortyzujące nr 327414.

Wskazówka:

Odpowiednie tuleje kulowe do adaptacji w uchwycie tokarskim na zamówienie.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Zabieraki czołowe do mocowania czołowego obrabianych elementów z materiału o maksymalnej twardości 35 HRc. Przewidziane do użytku przemysłowego w tokarce.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.