Obrotowe kły tokarskie z siłomierzem analogowym i wydłużonym ostrzem, stożek Morse’a: 4

Nr art.: 321740 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 55
  • zasilanie energią: energy-harvesting

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a MK4
stopień ochrony IP IP 55
zasilanie energią energy-harvesting
⌀ korpusu 68 mm
długość użytkowa B 131 mm
największa ⌀ kła 60° A 14 mm
maks. ⌀ kła 40° A 35 mm
maksymalne bicie 0,005 mm
długość kła C 48 mm
do detali o masie 500 kg
maksymalna osiowa siła mocująca 1 000 daN
Rodzaj produktu kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321740 4
EAN / GTIN 4045197947901
Numer producenta 321740 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ciśnienie zacisku można odczytać bezpośrednio na elemencie podstawowym na wskaźniku analogowym lub cyfrowym.
  • Kieł, wsparty na pakiecie sprężyn talerzowych, ma długi odcinek ugięcia wynoszący ok. 3,7 mm analogowo i 2,6 mm lub 2,8 mm cyfrowo.
  • Krótka, stabilna konstrukcja z długim prowadzeniem osi, kieł hartowany na wskroś i precyzyjnie szlifowany.
  • Najwyższa dokładność dzięki precyzyjnemu ułożyskowaniu tocznemu.
  • Z gwintem dociskowym i nakrętką dociskową.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej, bezobsługowość dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.

Kieł wydłużony, kąt wierzchołkowy 60°/40°.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

We wszystkich przypadkach, gdy siła zacisku musi być utrzymana w określonych granicach, by nie zniekształcać obrabianego detalu lub w celu jego pewnego zamocowania z kontrolowaną siłą.
  • Jako przeciwkieł do hydromechanicznych zabieraków czołowych nr 327451327541, ponieważ zabieraki muszą zostać każdorazowo wciśnięte w obrabiany przedmiot.
  • Przy obróbce przedmiotów, które ulegają znacznemu wydłużeniu wskutek dużej ilości ciepła, wytwarzanej przy skrawaniu.
  • Do mocowania długich, wąskich przedmiotów, w celu zapobieżenia ugięciu.
  • Do mocowania ciężkich przedmiotów, gdy należy kontrolować ciśnienie mocowania.