{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Galvos skersmuo D | 42 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | fiksuot. | |
| Viršūnės kampas α | 60 laipsniai | |
| Didžiausias viršūnės skersmuo D1 | 5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 62 mm | |
| Užspaudimo apskritimo skersmuo D1 | 17 mm | |
| Darbinis diapazonas min. Amin | 19 mm | |
| Darbinis diapazonas maks. Amax | 34 mm | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | MK4 | |
| Su nuėmimo sriegiu | ne | |
| Su smūgių slopinimu | ne | |
| Ruošinio svoris maks. | 50 kg | |
| Antgalių įtaisas | dešinin.; kairin. | |
| Keičiamos centravimo viršūnės | taip | |
| Paskirtis | tekinimas; tekinimas frezavimas | |
| Produkto rūšis | varomųjų galvučių įtaisas |
| Produkto numeris | 327400 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406764586 | |
| Gamintojo numeris | 327400 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |