• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Folding ladder, 2-section with nivello® stabiliser 2x6 rungs

Nr art.: 32212
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,93 m
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,35 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 6
Wysokość szczebli 0,03 m
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 4,7 m
Możliwość składania tak
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Długość kroku 1,2 m
Nachylenie 70 stopni
Mobilne nie
Z możliwością ustawienia na schodach tak
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 1,839 m
Długość segmentów drabiny 1,681 m
Długość wysuniętej drabiny 3,678 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32212
EAN / GTIN 4031405322127
Numer producenta 032212
Numer L L90110 22
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina składana ze szczeblami
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Może służyć jako drabina stojąca lub przystawna
  • Optymalne bezpieczeństwo użytkowania dzięki sześciu stalowym zawiasom z automatyczną blokadą
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • trawers nivello® zapewniający wyjątkowo bezpieczne stanie i wspinanie się (w zestawie)
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 350 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 4700 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 350 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość części drabiny: 1681 mm
  • Długość drabiny 2 sztuki. jako drabina przystawna: 3678 mm
  • Długość drabiny jako drabiny rozstawnej: 1839 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Długość stopnia w przypadku drabiny rozstawnej: 1200 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x6 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak