Escalera plegable de 2 tramos con travesaños nivello® 2x6 peldaños

Número de artículo: 32212
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×6
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 32212
EAN / GTIN 4031405322127
Número del fabricante 032212
Número L L90110 22
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera plegable hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje
  • Seguridad operativa óptima gracias a las seis bisagras de acero de bloqueo automático
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Riel cruzado Nivello® para soporte y ascenso extra seguros (incluido suelto)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 350 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4700 mm
  • Anchura externa: 350 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 1681 mm
  • longitud del conductor de 2 piezas Como gestor de inversiones: 3678 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 1839 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 1200 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x6 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados