• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala pieghevole a 2 sezioni con traversa nivello® 2x6 pioli

Codice art.: 32212
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di gradini 2×6
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32212
EAN / GTIN 4031405322127
Codice del produttore 032212
Numero-L L90110 22
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli pieghevole in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Può essere utilizzato come scala di appoggio e di appoggio
  • Sicurezza operativa ottimale grazie alle sei cerniere in acciaio a bloccaggio automatico
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Guida trasversale Nivello® per un supporto e una salita sicuri (inclusa)
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 350 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4700 mm
  • Larghezza esterna: 350 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza delle parti del conduttore: 1681 mm
  • lunghezza del conduttore in 2 pezzi In qualità di gestore degli investimenti: 3678 mm
  • Lunghezza scala come scala a cavalletto: 1839 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Lunghezza del gradino come scala a cavalletto: 1200 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x6 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati