{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lățimea grinzilor transversale | 0,93 m | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,35 m | |
| Numărul de piese conductoare | 2 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 6 | |
| Înălțime stinghii | 0,03 m | |
| Stinghii lățime | 0,03 m | |
| Adâncime stinghii | 0,03 m | |
| Distanța dintre singhii | 280 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Reglabil pe înălţime | nu | |
| Înălţime de lucru cca. | 4,7 m | |
| Pliabil | ja | |
| Platformă disponibilă | nein | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Traverse | ja | |
| Lungimea pasului | 1,2 m | |
| Înclinație | 70 grad | |
| Mobil(ă) | nu | |
| Accesibil pe scări | da | |
| Asigurare împotriva distanţării | Bilateral, îmbinare rigidă | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Lungimea scării ca scară dreaptă | 1,839 m | |
| Lungimea părţilor scării | 1,681 m | |
| Lungimea conductorului este extinsă | 3,678 m | |
| Tip produs | Scară multifuncţională |
| Cod articol | 32212 | |
| EAN / GTIN | 4031405322127 | |
| Număr producător | 032212 | |
| L-Număr | L90110 22 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |