{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Długość całkowita L | 282 mm | |
| Średnica głowicy D | 92 mm | |
| Konstrukcja kła centrującego | Przesuwny | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Maksymalna średnica kła D1 | 50 mm | |
| Stożek ścięty od czoła | nie | |
| Długość ostrzy L3 | 54 mm | |
| Długość użytkowa L2 | 152 mm | |
| Długość bijaka L1 | 145 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK5 | |
| Długość chwytu LS | 108 mm | |
| Z gwintem wyciskowym | nie | |
| Z powierzchniami mocującymi | nie | |
| Z końcówką z węglików spiekanych | nie | |
| Z amortyzacją | tak | |
| Połówka kła centrującego | nie | |
| W zestawie wymienne kły centrujące | nie | |
| Ze wskaźnikiem ciśnienia | tak | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Masa | 5,5 kg | |
| Rodzaj produktu | Kieł centrujący |
| Numer artykułu | 321760 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008372 | |
| Numer producenta | 321760 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |