Vârf rotativ pentru strung cu afişaj al presiunii, Con Morse: 5

Cod articol.: 321760 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală L 282 mm
Diametrul capului D 92 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1 50 mm
Con tocit pe partea din față nu
Lungimea vârfului L3 54 mm
Lungime utilă L2 152 mm
Lungimea capului L1 145 mm
Prindere pe partea utilajului MK5
Lungimea cozii LS 108 mm
Cu filet de distanţare nu
Cu suprafete de prindere nu
Cuvârf de carbură nu
Cu amortizarea şocurilor da
Jumătate punct central nu
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Cu afişajul presiunii da
Utilizare Strunjire
Greutate 5,5 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321760 5
EAN / GTIN 4069515008372
Număr producător 321760 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Presiunea care trebuie reglată (forţa de strângere) poate fi citită direct pe ecranul manometrului în kN.
  • Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime. Sculă călită şi rectificată cu precizie.
  • Rulmenți de precizie pentru sarcini axiale ridicate și precizie excelentă de concentricitate.
  • Cu etanşare specială împotriva murdăriei şi lichidului de răcire, nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Compensarea lungimii prin pachetul de arcuri.

Unghi la vârf de 60°.

Aplicaţie:

Unde presiunea de strângere trebuie menţinută în anumite limite, pentru ca piesa să nu se deformeze sau să fie prinsă in siguranţă.
  • Folosire ca contravârf al antrenorului frontal codurile 327400 − 327403, 327455 − 327465, deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesa de prelucrat.
  • Se foloseşte la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de aşchiere.
  • Pentru prinderea pieselor lungi, subţiri, pentru a împiedica îndoirea.
  • Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.