Punto rotativo con indicador de la presión, Cono Morse: 5

Número de artículo: 321760 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud total L 282 mm
Diámetro de la cabeza D 92 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta α 60 grados
Máximo diámetro de la punta D1 50 mm
Cono truncado en la parte frontal no
Longitud de punta L3 54 mm
Longitud útil L2 152 mm
Longitud de cabeza L1 145 mm
Alojamiento lado máquina MK5
Longitud del mango LS 108 mm
Con rosca de expulsión no
Con superficies de apriete no
Con punta de metal duro no
Con amortiguación de impactos sí
Media punta de centrado no
Puntas de centrado intercambiables incluidas no
Con indicador de la presión sí
Empleo Torneado
Peso 5,5 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 321760 5
EAN / GTIN 4069515008372
Número del fabricante 321760 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • La presión que se ha de ajustar (fuerza de apriete) se puede leer en kN directamente en la ventana del manómetro.
  • Tipo de construcción corto, estable, con eje guiado longitudinalmente. Herramienta templada en toda su sección y rectificada.
  • Rodamientos de precisión para altas cargas axiales y alta precisión de concentricidad.
  • Con obturación especial frente a la suciedad y el líquido refrigerante, no necesita mantenimiento gracias a la lubricación permanente.
  • Compensación de longitud por paquete de resortes.

Ángulo de punta 60°.

Aplicación:

Para todos aquellos casos en los que la presión de sujeción se haya de mantener dentro de unos límites determinados, a fin de no deformar la pieza de trabajo aunque se sujete de forma segura con una presión suficiente.
  • Como contrapunto para arrastradores frontales hidromecánicos n.° 327400 − 327403, 327455 – 327465, ya que los arrastradores se comprimen siempre contra la pieza de trabajo.
  • En piezas de trabajo que se expanden considerablemente debido al calor generado por el arranque de viruta.
  • Para la sujeción de piezas de trabajo largas y delgadas, a fin de evitar que se doblen.
  • Para la sujeción de piezas pesadas, en las que se ha de controlar la presión de sujeción.