Pointe de tour rotative avec affichage de la pression, Cône morse: 5

Réf.: 321760 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur totale L 282 mm
Diamètre de tête D 92 mm
Exécution pointe de centrage avec rotation
Angle de pointe α 60 degrés
Diamètre de pointe maximale D1 50 mm
Cône tronqué sur la face avant non
Longueur de pointe L3 54 mm
Longueur utile L2 152 mm
Longueur tête L1 145 mm
Logement côté machine MK5
Longueur de queue LS 108 mm
Avec filetage d’extraction non
Avec méplats non
Avec pointe en carbure non
Avec amortissement des chocs oui
Demi-pointe de centrage non
Pointes de centrage interchangeables incluses non
Avec indicateur de pression oui
Utilisation tournage
Poids 5,5 kg
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 321760 5
EAN / GTIN 4069515008372
Réf. fabricant 321760 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • La pression à régler (force de serrage) peut être lue en kN directement sur le cadran du manomètre.
  • Construction courte et stable avec axe. Outil trempé à cœur et rectifié.
  • Roulements de précision pour charges axiales élevées et grande précision de concentricité.
  • Avec joint spécial contre les impuretés et le liquide de refroidissement, sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Compensation de longueur grâce aux ressorts.

Angle de pointe 60°.

Utilisation:

Partout où la pression de serrage doit être maintenue dans des limites fixées, pour ne pas déformer la pièce à usiner ou la serrer avec une pression suffisante.
  • Comme contre-pointe pour les entraîneurs frontaux327400 − 327403, 327455 – 327465, car les entraîneurs doivent être enfoncés dans la pièce à usiner.
  • Pour les pièces à usiner qui se dilatent du fait de la chaleur élevée, générée par l’enlèvement de matière.
  • Pour le serrage de pièces à usiner longues ou étroites pour empêcher le fléchissement.
  • Pour le serrage de pièces à usiner lourdes dont la pression de serrage doit être contrôlée.