{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny | |
| Możliwość użycia do | Końcówki wymienne | |
| Długość L | 110 mm | |
| Szerokość B | 45 mm | |
| Średnica ⌀ | 35 mm | |
| Materiał | guma; z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | uchwyt | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 32119032002 | |
| EAN / GTIN | 4014586074689 | |
| Numer producenta | 32119032002 | |
| Numer L | L00010 677 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |