Stranski ročaj

Št. art.: 32119032002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barva črna
Za Natično orodje
Dolžina L 110 mm
Širina B 45 mm
Premer ⌀ 35 mm
Material Guma; Umetna masa
Vrsta izdelka ročaj
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 32119032002
EAN/GTIN 4014586074689
Številka proizvajalca 32119032002
L-število L00010 677
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Stranski ročaj