• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitlicher Handgriff

Artikel-Nr.: 32119032002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe schwarz
geeignet für Einsteckwerkzeug
Länge L 110 mm
Breite B 45 mm
Durchmesser ⌀ 35 mm
Material Gummi; Kunststoff
Produktart Griff
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 32119032002
EAN / GTIN 4014586074689
Herstellernummer 32119032002
L-Nummer L00010 677
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Seitlicher Handgriff