Mâner lateral

Cod articol.: 32119032002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea negru
Recomandat pentru Capete ataşabile
Lungime L 110 mm
Lăţime B 45 mm
Diametru ⌀ 35 mm
Material Cauciuc; Plastic
Tip produs mâner
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 32119032002
EAN / GTIN 4014586074689
Număr producător 32119032002
L-Număr L00010 677
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner lateral