Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse’a: 6

Nr art.: 320673 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 348 mm
Średnica głowicy D 105 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 30 stopni; 60 stopni
Długość ostrzy L3 77,5 mm
Długość użytkowa L2 169 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK6
Z gwintem wyciskowym tak
Z końcówką z węglików spiekanych tak
Z amortyzacją tak
Maks. masa obrabianego przedmiotu 2 500 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 2 800 min-1
Zastosowanie Toczenie
Masa 8,7 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320673 6
EAN / GTIN 4062406200275
Numer producenta 320673 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Korpus i ostrze kła hartowane.
  • Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
  • Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
  • Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
  • Z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60° / 30°.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.
Wydłużony kieł umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czoła obrabianego przedmiotu. Szczególnie nadaje się do toczenia kopiowego.