{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L |
348 mm
|
|
| Diametrul capului D |
105 mm
|
|
| Execuția vârfului de centrare |
Sincron
|
|
| unghiul la vârf α |
30 grade; 60 grade
|
|
| Lungimea vârfului L3 |
77,5 mm
|
|
| Lungime utilă L2 |
169 mm
|
|
| Prindere pe partea utilajului |
MK6
|
|
| Cu filet de distanţare |
nu
|
|
| Cuvârf de carbură |
nu
|
|
| Cu amortizarea şocurilor |
nu
|
|
| Piesă de prelucrat greutate max. |
2.500 kg
|
|
| Turaţie maximă |
2.800 min-1
|
|
| Utilizare |
Strunjire
|
|
| Greutate |
8,7 kg
|
|
| Tip produs |
Vârf de centrare
|
| Cod articol | 320673 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406200275 | |
| Număr producător | 320673 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |