{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 174 mm | |
| Średnica głowicy D | 50 mm | |
| Konstrukcja kła centrującego | Przesuwny | |
| Kąt wierzchołkowy α | 30 stopni; 60 stopni | |
| Długość ostrzy L3 | 45 mm | |
| Długość użytkowa L2 | 94,5 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK3 | |
| Z gwintem wyciskowym | nie | |
| Z końcówką z węglików spiekanych | nie | |
| Z amortyzacją | nie | |
| Maks. masa obrabianego przedmiotu | 500 kg | |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Masa | 0,8 kg | |
| Rodzaj produktu | Kieł centrujący |
| Numer artykułu | 320673 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406200039 | |
| Numer producenta | 320673 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |