{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK6 | |
Behuizings-⌀ D | 105 mm | |
Nuttige lengte B | 169 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 50 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 30 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,01 mm | |
Puntlengte C | 77,5 mm | |
Maximaal toerental | 2.800 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 2.500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320673 6 | |
EAN/GTIN | 4062406200275 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Meelopende draaibankcenter 60° / 30° 6
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 846,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 762,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 2.500 | 3.500 |
Behuizings-⌀ D | 105 | 105 |
Maximale rondloopfout | 0,01 | 0,01 |
Morseconus | MK6 | MK6 |
Nuttige lengte B | 169 | 150 |
Grootste punt-⌀ 60° A | 50 | 50 |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt |