{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva L | 348 mm | |
| Diametro testa D | 105 mm | |
| Esecuzione della punta pilota | Es. rotante | |
| Angolo di affilatura α | 30 grado; 60 grado | |
| Lunghezza punta L3 | 77,5 mm | |
| Lunghezza utile L2 | 169 mm | |
| Attacco lato macchina | MK6 | |
| Con foro filettato per l’estrazione | sì | |
| Con punta in metallo duro | sì | |
| Con ammortizzazione | sì | |
| Peso del pezzo max. | 2.500 kg | |
| Numero max. giri | 2.800 min-1 | |
| Utilizzo | Tornitura | |
| Peso | 8,7 kg | |
| Tipo di prodotto | Cuspide |
| Codice articolo | 320673 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406200275 | |
| Codice del produttore | 320673 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |