Obrotowe kły tokarskie 60°, Stożek Morse’a: 5

Nr art.: 320649 5
Rabat
2 628,70 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta MKG00501080
Długość całkowita L 246 mm
Średnica głowicy D 58 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 30 stopni; 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 49 mm
Stożek ścięty od czoła tak
Najmniejsza średnica kła D1 min 12 mm
Długość użytkowa L2 49 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK5
Z powierzchniami mocującymi nie
Z końcówką z węglików spiekanych nie
Z amortyzacją nie
Połówka kła centrującego nie
W zestawie wymienne kły centrujące nie
Zastosowanie Toczenie
Masa 2,46 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320649 5
EAN / GTIN 4069515008341
Numer producenta 320649 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • lekka konstrukcja o smukłym korpusie
  • wys. dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnym łożyskom
  • nie wymaga obsługi ze względu na stały smar
  • specjalna uszczelka zapobiega szkodliwemu działaniu pyłu oraz chłodziwa
  • chwyt MK hartowany i szlifowany.

z wydłużonym ostrzem, kąt ostrza 60°/30°
Niezwykle wąska, cylindryczna geometria wierzchołka zapewnia maksymalną dostępność na powierzchni płaskiej.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki małych i miniaturowych części na małych oraz dużych tokarkach.
Szczególnie nadaje się do wykonywania nawet mniejszych gwintów zewnętrznych bezpośrednio po stronie czołowej (miejsce na narzędzie do nacinania gwintów). Umożliwia mocowanie na centrowaniach wewnętrznych (wpuszczanych).