Roterende pinol 60°, Morsekonus: 5

Art.-nr.: 320649 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MKG00501080
Samlet længde L 246 mm
Hoved-diameter D 58 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 30 grader; 60 grader
Største spids-diameter D1 49 mm
Stump kegle på forsiden ja
Mindste spidsdiameter D1 min 12 mm
Nyttelængde L2 49 mm
Holder, på maskinside MK5
Med spændeflader nej
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Halv centreringsspids nej
Udskiftelige centreringsspidser medfølger nej
Anvendelse drejning
Vægt 2,46 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320649 5
EAN/GTIN 4069515008341
Producentnummer 320649 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Let udførelse med slankt hus.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • MK-skaft hærdet og slebet.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.
Ekstremt slank, cylindrisk spidsgeometri for maksimal tilgængelighed på den plane flade.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.
Særligt velegnet til fremstilling af små udvendige gevind direkte den plane side (plads til overløbsstålet). Muliggør fastspænding på indvendige (forsænkede) centreringer.