Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 5

Artiklové číslo: 320649 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MKG00501080
Celková délka L 246 mm
Průměr hlavy D 58 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 30 stupně; 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 49 mm
Tupý kužel na čelní straně ano
Nejmenší průměr hrotu D1 min 12 mm
Užitná délka L2 49 mm
Upínač na straně stroje MK5
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Poloviční středicí hrot ne
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Hmotnost 2,46 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320649 5
EAN / GTIN 4069515008341
Číslo výrobce 320649 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Lehké provedení s úzkým pouzdrem.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Stopka MK kalená a broušená.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.
Extrémně štíhlá, válcová geometrie hrotu pro maximální přístupnost na čelní ploše.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.
Zvláště vhodné na výrobu ještě menších vnějších závitů přímo na čelní ploše (prostor pro hřebínkový nůž na závity). Umožňuje upnutí na vnitřním (zapuštěném) vystředění.