{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | MKG00501080 | |
| Skupna dolžina L | 246 mm | |
| Premer glave D | 58 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Kot konice α | 30 stopinj; 60 stopinj | |
| Največji premer konice D1 | 49 mm | |
| Topi stožec na čelni strani | da | |
| Najmanjši premer konice D1 min | 12 mm | |
| Uporabna dolžina L2 | 49 mm | |
| Vpenjalo na strani stroja | MK5 | |
| Z vpenjalnimi površinami | ne | |
| S konico iz karbidne trdine | ne | |
| Z blaženjem udarcev | ne | |
| Polovična centrirna konica | ne | |
| Priložene so izmenljivi centrirne konice | ne | |
| Uporaba | struženje | |
| Masa | 2,46 kg | |
| Vrsta izdelka | centrirna konica |
| Številka izdelka | 320649 5 | |
| EAN/GTIN | 4069515008341 | |
| Številka proizvajalca | 320649 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |