Pointe tournante 60°, Cône morse: 5

Réf.: 320649 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MKG00501080
Longueur totale L 246 mm
Diamètre de tête D 58 mm
Exécution pointe de centrage avec rotation
Angle de pointe α 30 degrés; 60 degrés
Diamètre de pointe maximale D1 49 mm
Cône tronqué sur la face avant oui
Diamètre de pointe minimale D1 min 12 mm
Longueur utile L2 49 mm
Logement côté machine MK5
Avec méplats non
Avec pointe en carbure non
Avec amortissement des chocs non
Demi-pointe de centrage non
Pointes de centrage interchangeables incluses non
Utilisation tournage
Poids 2,46 kg
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 320649 5
EAN / GTIN 4069515008341
Réf. fabricant 320649 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Exécution légère.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
  • Queue CM trempée et rectifiée.

Avec pointe allongée, angles de pointe 60° / 30°.
Géométrie de pointe cylindrique très étroite pour une accessibilité maximale sur la surface plane.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Principalement pour l'usinage de petites et très petites pièces sur petits et grands tours.
Particulièrement adapté à la réalisation de filetages extérieurs, même de petite taille, directement sur la face plane (espace pour le peigne à fileter). Permet le serrage sur des centrages intérieurs (affleurants).