Boca para punto rotativo, Tipo: 3

Número de artículo: 320629 3
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
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 80,5 mm
Diámetro de la cabeza D 32 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta α 60 grados
Máximo diámetro de la punta D1 21 mm
Cono truncado en la parte frontal no
Longitud útil L2 40 mm
Con superficies de apriete sí
Ancho de llave SW 27 mm
Empleo Torneado
Peso 0,13 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 320629 3
EAN / GTIN 4045197774620
Número del fabricante 320629 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.
  • Completamente templado y rectificado.
  • Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.

Idóneo para:

Punto rotativo n.° 320617 tam. 32, 40, 50/3; n.° 320659 tam. 4; n.° 321265 tam. 5; n.° 321335 tam. 4.