Obrotowe kły tokarskie z wymiennymi ostrzami, stożek Morse’a: 2

Nr art.: 321335 2
Rabat
2 606,51 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Średnica głowicy D 45 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 30 stopni; 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 12 mm
Długość ostrzy L3 43 mm
Długość użytkowa L2 43 mm
Z końcówką z węglików spiekanych nie
Z amortyzacją nie
Maks. masa obrabianego przedmiotu 50 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 5 000 min-1
Maksymalne bicie 0,005 mm
W zestawie wymienne kły centrujące tak
Liczba kłów centrujących 6 szt.
Z kątem wierzchołkowym 30 stopni; 60 stopni
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321335 2
EAN / GTIN 4045197774477
Numer producenta 321335 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • całe narzędzie hartowane i szlifowane
  • z wymiennymi wkładkami
  • korpus i kieł kute matrycowo i hartowane
  • dokładnie wykonane łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego
  • specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej
  • bezobsługowe dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Dzięki 6 różnym wkładom przydatne szczególnie w produkcji jednostkowej do wytwarzania różnych detali.

W dostawie:

1 kły tokarskie nr 320659, po 1 punktaku do kopiowania 60° / 30°, mały kieł centrujący 60°, duży kieł centrujący 60°, stożek 60°, pusty stożek 60°, pusty punktak 60°.
Pojemnik systemowy z wkładem piankowym.

Wyp. dodatkowe:

Ostrza wymienne nr 320625-320631.