Ostrza do obrotowych kłów tokarskich, Typ: 4

Nr art.: 320627 4
Rabat
243,84 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 32 mm
Średnica głowicy D 44 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 44 mm
Stożek ścięty od czoła tak
Najmniejsza średnica kła D1 min 24 mm
Długość użytkowa L2 28 mm
Z powierzchniami mocującymi tak
Rozwartość klucza SW 19 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,2 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320627 4
EAN / GTIN 4045197774071
Numer producenta 320627 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie
  • całkowicie hartowane i szlifowane
  • szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.

Pasuje do:

kłów tokarskich nr 320659 wielk. 3, nr 321265 wielk. 4, nr 321335 wielk. 3.