Ostrza do obrotowych kłów tokarskich, Typ: 2

Nr art.: 320627 2
Rabat
145,38 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 54 mm
Średnica głowicy D 16 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 16 mm
Stożek ścięty od czoła nie
Długość użytkowa L2 21 mm
Z powierzchniami mocującymi tak
Rozwartość klucza SW 14 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,05 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320627 2
EAN / GTIN 4045197774057
Numer producenta 320627 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie
  • całkowicie hartowane i szlifowane
  • szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.

Pasuje do:

kłów tokarskich nr 320659 wielk. 3, nr 321265 wielk. 4, nr 321335 wielk. 3.