Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams, Tipas: 4

Prekės Nr.: 320627 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Typ Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lunghezza complessiva 32 mm
Diametro testa 44 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Angolo di affilatura 60 grado
Diametro della punta superiore 44 mm
Cono smussato nella parte anteriore no
Diametro della punta inferiore 24 mm
Con superfici di serraggio
Apertura chiave 19 mm
Con punta in metallo duro
Con ammortizzazione no
Lunghezza utile 28 mm
Peso 0,2 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320627 4
EAN / GTIN 4045197774071
Gamintojo numeris 320627 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ausführung:

  • Hohe Flexiblität durch verschiedene Geometrien bei gleichem Trägerwerkzeug.
  • Komplett gehärtet und geschliffen.
  • Schneller und wirtschaftlicher Austausch bei Verschleiß.

Passend für:

Drehbankspitze Nr. 320659 Gr. 3, Nr. 321265 Gr. 4, Nr. 321335 Gr. 3.