Insats för medlöpande svarvdubb 4

Art-nr: 320627 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 44 mm
minsta spetsdiameter D1 24 mm
Skaft-⌀ d 14 mm
Effektiv längd L1 28 mm
Spetsvinkel 60 grad
passar färgkod K14
nyckelvidd 19 mm
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320627 4
EAN/GTIN 4045197774071

Benämning

Utförande:

  • Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.
  • Helt härdat och slipat.
  • Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.

Passar till:

Svarvdubb nr 320659 strl 3, nr 321265 strl 4, nr 321335 strl 3.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen