Wiertło rdzeniowe do gwintów

Nr art.: 3203900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3203900
EAN / GTIN 7291075379921
Numer producenta 3203900
Numer L L24040 180

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1/2″, średnica cięcia (DC): 0,37″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 9,0, długość całkowita (OAL): 2:07

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,37 cale
  • Średnica cięcia 2 (DC_2): 0,63 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0,37 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 354 cale
  • Średnica nominalna: 0,37 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 0 709 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 9,0
  • Długość całkowita (OAL): 2,07″
  • Długość punktu (PL): 0 056 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,77 cale
  • Średnica stopnia Długość (SDL): 1,06″