DCNT094-027-12.7-7/16UNC Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3203900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PRE-THREAD
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203900
EAN/GTIN 7291075379921
Številka proizvajalca 3203900
L-število L24040 180

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premera stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC) 0,37″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0, skupna dolžina (OAL) 2,07″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,37″
  • Premer reza 2 (DC_2): 0,63″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,37″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,354″
  • Decimalni ekvivalent: 0,37″
  • Premer prirobnice (DF): 0,709″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 9,0
  • Skupna dolžina (OAL): 2,07″
  • Dolžina točke (PL): 0,056″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,77″
  • Dolžina premera koraka (SDL): 1,06″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PRE-THREAD" Poglej vse