Wielofunkcyjne narzędzie do wiercenia, wytaczania, napawania, toczenia zewnętrznego i rowkowania wewnętrznego

Nr art.: 3203448
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTIFUNCTIONTOOLS
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3203448
EAN / GTIN 7291075347586
Numer producenta 3203448
Numer L L24150 213

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 25 mm, długość całkowita (OAL): 130 mm, długość efektywna (LU): 56,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Zakres L/D 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) XCMT 13...
  • Długość całkowita (OAL) 130 mm
  • Długość wspornika (LPR) 69 mm
  • Długość trzonka (LS) 61 mm
  • Długość użytkowa (LU) 56,5 mm