Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem Weldon, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3203380
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3203380
EAN / GTIN 7291075314960
Numer producenta 3203380
Numer L L24040 834

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 37 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 37,0, długość całkowita (OAL): 213,6 mm, długość efektywna (LU): 111 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 42 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 37 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 37,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 37 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 145,56 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 37.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HFP 370
  • Długość całkowita (OAL) 213,6 mm
  • Długość punktu (PL) 8,04 mm
  • Długość wspornika (LPR) 153,6 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 60 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 111 mm