DFN 370-111-32A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3203380
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203380
EAN/GTIN 7291075314960
Číslo výrobcu 3203380
Číslo L L24040 834

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 37,0, celková délka (OAL) 213,6 mm, efektivní délka (LU) 111 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 37 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 37.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 37 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 145.56 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 37.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 370
  • Celková délka (OAL) 213.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 8.04 mm
  • Délka upínace (LPR) 153.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 111 mm

Vhodné výrobky

Vložky