DFN 370-111-32A-3D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3203380
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203380
EAN/GTIN 7291075314960
Številka proizvajalca 3203380
L-število L24040 834

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 37 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 37,0, skupna dolžina (OAL) 213,6 mm, efektivna dolžina (LU) 111 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 37 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 37,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 37 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 145,56 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 37,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 370
  • Skupna dolžina (OAL) 213,6 mm
  • Dolžina točke (PL) 8,04 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 153,6 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 111 mm