Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem Weldon, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3203379
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3203379
EAN / GTIN 7291075314953
Numer producenta 3203379
Numer L L24040 830

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 36 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 36,0, długość całkowita (OAL): 209,5 mm, długość efektywna (LU): 108 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 42 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 36 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 36,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 36 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 141,35 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 36.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HFP 360
  • Długość całkowita (OAL) 209,5 mm
  • Długość punktu (PL) 8,15 mm
  • Długość wspornika (LPR) 149,5 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 60 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 108 mm