DFN 360-108-32A-3D-IQ Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og Weldon-skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3203379
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203379
EAN/GTIN 7291075314953
Producentnummer 3203379
L-nummer L24040 830

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 36 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 36.0, samlet længde (OAL) 209,5 mm, effektiv længde (LU) 108 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 36 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 36,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 36 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 141,35 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 36,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 360
  • Samlet længde (OAL) 209,5 mm
  • Punktlængde (PL) 8,15 mm
  • Krave længde (LPR) 149,5 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 108 mm