DFN 360-108-32A-3D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3203379
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203379
EAN/GTIN 7291075314953
Številka proizvajalca 3203379
L-število L24040 830

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 36 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne plošče (SSC) 36.0, skupna dolžina (OAL) 209,5 mm, efektivna dolžina (LU) 108 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 36 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 36,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 36 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 141,35 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 36,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 360
  • Skupna dolžina (OAL) 209,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 8,15 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 149,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 108 mm