Korpus wiertła bez kołnierza, głębokość wiercenia 5xD, odpowiedni do uchwytów bębnowych CHAMRING

Nr art.: 3203069
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3203069
EAN / GTIN 7291075298055
Numer producenta 3203069
Numer L L24040 633

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 17 mm, średnica cięcia (DC): 17 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 17,0, długość całkowita (OAL): 153,9 mm, długość efektywna (LU): 87,59 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 17 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 17 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 17 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 102,81 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 17.0
  • Zakres L/D 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 170
  • Długość całkowita (OAL) 153,9 mm
  • Długość punktu (PL) 2,59 mm
  • Długość wspornika (LPR) 105,9 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 87,59 mm