DCNS 170-085-170B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Artiklové číslo: 3203069
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3203069
EAN / GTIN 7291075298055
Číslo výrobce 3203069
L-číslo L24040 633

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 17 mm, řezný průměr (DC) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 153,9 mm, efektivní délka (LU) 87,59 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 17 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 102.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 170
  • Celková délka (OAL) 153.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 105.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 87.59 mm