Korpus wiertła bez kołnierza, głębokość wiercenia 3xD, odpowiedni do uchwytów bębnowych CHAMRING

Nr art.: 3203020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3203020
EAN / GTIN 7291075297805
Numer producenta 3203020
Numer L L24040 1236

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 17 mm, średnica cięcia (DC): 17 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 17,0, długość całkowita (OAL): 119,9 mm, długość efektywna (LU): 53,59 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 17 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 17 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 17 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 68,81 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 17.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 170
  • Długość całkowita (OAL) 119,9 mm
  • Długość punktu (PL) 2,59 mm
  • Długość wspornika (LPR) 71,9 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 53,59 mm