DCNS 170-051-170B-3D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 3 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203020
EAN/GTIN 7291075297805
Številka proizvajalca 3203020
L-število L24040 1236

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 17 mm, rezalni premer (DC) 17 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 17.0, skupna dolžina (OAL) 119,9 mm, efektivna dolžina (LU) 53,59 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 17 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 17 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 68,81 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 170
  • Skupna dolžina (OAL) 119,9 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,59 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 71,9 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 53,59 mm