DCNS 170-051-170B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3203020
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203020
EAN/GTIN 7291075297805
Číslo výrobcu 3203020
Číslo L L24040 1236

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 17 mm, průměr řezné destičky (DC) 17 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 17.0, celková délka (OAL) 119,9 mm, efektivní délka (LU) 53,59 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 17 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 68.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 170
  • Celková délka (OAL) 119.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 71.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 53.59 mm

Vhodné výrobky

Vložky