• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Korpus wiertła bez kołnierza, głębokość wiercenia 3xD, odpowiedni do uchwytów bębnowych CHAMRING

Nr art.: 3203019
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3203019
EAN / GTIN 7291075297799
Numer producenta 3203019
Numer L L24040 1226

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 16 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 16,0, długość całkowita (OAL): 117,7 mm, długość efektywna (LU): 50,42 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 16,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 16 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 66,79 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 16.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 160
  • Długość całkowita (OAL) 117,7 mm
  • Długość punktu (PL) 2,42 mm
  • Długość wspornika (LPR) 69,6 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 50,42 mm